ENSTO Luminaires - Menny kompfcsöves lpt 2x18W G24q-2 IP44 GT62755 - AVR320.218E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Védettség - IP44
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Effektív fényáram - 1238 lm
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6418677618192
Sonepar cikkszám
GT62755
Gyártói cikkszám
AVR320.218E
Gyártói típuskód
AVR320 2X18W G24d-2 IP4
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Védettség:
IP44
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Effektív fényáram:
1238 lm
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
egyéb
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
320 mm
Szélesség:
320 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
I
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Foglalat:
G24q-2
Magasság / mélység:
106 mm
Külső átmérő:
320 mm
Beépítési átmérő:
300 mm
Beépítési magasság/-mélység:
43 mm