ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 3P szürke 2xAl/Cu 2,5-50mm2 800V G72467 - KE61.03
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5-50 mm2
Kapcsok száma - 3
Névleges áram - 145 A
Szín - szürke
Névleges feszültség - 800 V
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72467
Gyártói cikkszám
KE61.03
Gyártói típuskód
KE61.03
Névleges keresztmetszet:
2.5-50 mm2
Kapcsok száma:
3
Névleges áram:
145 A
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
800 V
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 3P szürke Al 6- Cu 2,5-