ERICO CADDY - Felüthető klipsz /gerendára/ 3-8mm 8mm menetorsó GT31921 - 173280
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Peremerősséghez alkalmas - 3-8 mm
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31921
Gyártói cikkszám
173280
Gyártói típuskód
M8MA24
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Peremerősséghez alkalmas:
3-8 mm
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Szakítőerő:
600 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Felüthető klipsz /gerendára/ 3-8mm 8mm menetorsó