ERICO CADDY - Függesztőelem C-sínbe átm:28-32mm CADDY G42341 - 337650
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 28-32 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 1
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42341
Gyártói cikkszám
337650
Gyártói típuskód
C32EC
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
28-32 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
1
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Függesztőelem C-sínbe átm:28-32mm CADDY