Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Kengyel függesztő átm: 9mm CADDY G42295 - 389500

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Kengyel függesztő átm: 9mm CADDY G42295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átfutó

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Peremerősséghez alkalmas - 0-18 mm

  • Anyag minősége - acélöntvény

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42295

Gyártói cikkszám

389500

Gyártói típuskód

30009MM

Kivitel:

átfutó

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Peremerősséghez alkalmas:

0-18 mm

Anyag minősége:

acélöntvény

Furatátmérő:

9 mm

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Kengyel függesztő átm: 9mm CADDY