ERICO CADDY - Lánc függesztő 30fm/köteg CADDY G42303 - 385890
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csomós lánc
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyagvastagság - 2.8 mm
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42303
Gyártói cikkszám
385890
Gyártói típuskód
CHK30K
Kivitel:
csomós lánc
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyagvastagság:
2.8 mm
Anyag minősége:
egyéb
Szakítőerő:
900 N
A tag szélessége:
12.5 mm
Rögzítéstechnika ; Lánc ; Lánc függesztő 30fm/köteg CADDY