ERICO CADDY - Sodronykötél függesztő elem 2fm átm:1,5mm GT47693 - 195920
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérő - 1.5 mm
Kábelhossz - 2 m
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47693
Gyártói cikkszám
195920
Gyártói típuskód
SLD15L2
Kábelátmérő:
1.5 mm
Kábelhossz:
2 m
Rögzítéstechnika ; Függesztő acélsodrony ; Sodronykötél függesztő elem 2fm átm:1,5mm