ERICO CADDY - Szerelősin 21x41mm DC profil 2fm/db CADDY GT45895 - 317116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szélesség - 41 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45895
Gyártói cikkszám
317116
Gyártói típuskód
C15L2000PG
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szélesség:
41 mm
Magasság:
21 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Anyag minősége:
egyéb
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Nyílás szélesség:
11 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Megszakítható:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősin 21x41mm DC profil 2fm/db CADDY