Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Univerzális sodronyos tartórendszer SL3/1 méret GT01154 - 195825

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Univerzális sodronyos tartórendszer SL3/1 méret GT01154

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Végrögzítés - gyorskattintással

  • Kábelhossz - 1 m

  • Kábelátmérő - 3 mm

  • Kábelanyag - acél

  • Furat/feszítő anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01154

Gyártói cikkszám

195825

Gyártói típuskód

195825

Végrögzítés:

gyorskattintással

Kábelhossz:

1 m

Kábelátmérő:

3 mm

Kábelanyag:

acél

Furat/feszítő anyaga:

acél

Megengedett hasznos teher:

9 kg

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Függesztő acélsodrony ; Univerzális sodronyos tartórendszer SL3/1 méret