ERICO ERIFLEX - Elosztóblokk 160A UDJ160F500 Fexibarhoz G42378 - 569030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42378
Gyártói cikkszám
569030
Gyártói típuskód
UDJ-160A
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
35 mm
Mélység:
50 mm
Magasság:
90 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 160A UDJ160F500 Fexibarhoz