ETI - Biztb 10x38 10A 500V porc gL/gG ETI 2651017 SY001654 - 002651017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kerámiabiztosíték
Méret - 10x38 mm
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001654
Gyártói cikkszám
002651017
Gyártói típuskód
002651017
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Méret:
10x38 mm
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.2 W
Biztb 10x38 10A 500V porc gL/gG ETI 2651017