ETI - Biztb 10x38 16A 500V porc gL/gG ETI 2620009 SY001655 - 002620009/002651019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001655
Gyártói cikkszám
002620009/002651019
Gyártói típuskód
002620009/002651019
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.9 W
Biztb 10x38 16A 500V porc gL/gG ETI 2620009