ETI - Biztb 10x38 6A 500V porc gL/gG ETI 2620005 SN132200 - 002651015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132200
Gyártói cikkszám
002651015
Gyártói típuskód
002651015
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Biztb 10x38 6A 500V porc gL/gG ETI 2620005