ETI - Biztb 14x51 16A 690V porc gL/gG ETI 2630009 SY001660 - 002630009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 690 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001660
Gyártói cikkszám
002630009
Gyártói típuskód
002630009
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
690 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Lekapcsolási teljesítmény:
80 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3 W
Biztb 14x51 16A 690V porc gL/gG ETI 2630009