ETI - Biztb 14x51 25A 690V porc gL/gG ETI 2630013 SN121923 - 002630013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 690 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121923
Gyártói cikkszám
002630013
Gyártói típuskód
002630013
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
690 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Lekapcsolási teljesítmény:
80 kA
Biztb 14x51 25A 690V porc gL/gG ETI 2630013