Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb 14x51 40A 690V porc gL/gG ETI 2630017 SY001662 - 002630017

MásolásMásolás
ETI - Biztb 14x51 40A 690V porc gL/gG ETI 2630017 SY001662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001662

Gyártói cikkszám

002630017

Gyártói típuskód

002630017

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

690 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4.8 W

Biztb 14x51 40A 690V porc gL/gG ETI 2630017