Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb DOL1 10A 500V porc gL/gG ETI 2311404 SY001631 - 002311404

MásolásMásolás
ETI - Biztb DOL1 10A 500V porc gL/gG ETI 2311404 SY001631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DI

  • Névleges áram - 10 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001631

Gyártói cikkszám

002311404

Gyártói típuskód

002311404

Méret:

DI

Névleges áram:

10 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Színkód:

nélkül

Biztb DOL1 10A 500V porc gL/gG ETI 2311404