Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb DOL1 16A 500V porc gL/gG ETI 2311405 SY001632 - 002311405

MásolásMásolás
ETI - Biztb DOL1 16A 500V porc gL/gG ETI 2311405 SY001632

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DI

  • Névleges áram - 16 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001632

Gyártói cikkszám

002311405

Gyártói típuskód

002311405

Méret:

DI

Névleges áram:

16 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Színkód:

nélkül

Biztb DOL1 16A 500V porc gL/gG ETI 2311405