Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb NH0 63A 500V porc gL/gG ETI 4183212 SY001675 - 004183212

MásolásMásolás
ETI - Biztb NH0 63A 500V porc gL/gG ETI 4183212 SY001675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Névleges feszültség DC - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001675

Gyártói cikkszám

004183212

Gyártói típuskód

004183212

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség AC:

500 V

Névleges feszültség DC:

250 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

6.5 W

Biztb NH0 63A 500V porc gL/gG ETI 4183212