Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb NH1 100A 500V porc gL/gG ETI 4184214 SY001682 - 004184214

MásolásMásolás
ETI - Biztb NH1 100A 500V porc gL/gG ETI 4184214 SY001682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 100 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001682

Gyártói cikkszám

004184214

Gyártói típuskód

004184214

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

100 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

7.3 W

Biztb NH1 100A 500V porc gL/gG ETI 4184214