ETI - Biztb NH2 160A 500V porc gL/gG ETI 4185216 SN120917 - 004185216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 160 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120917
Gyártói cikkszám
004185216
Gyártói típuskód
004185216
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
160 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
12.2 W
Biztb NH2 160A 500V porc gL/gG ETI 4185216