Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - ETI CH10 500V gG 1A hengeres biztosító, O10mm x 38mm 002620000 SY005423 - 002620000

MásolásMásolás
ETI - ETI CH10 500V  gG 1A hengeres biztosító, O10mm x 38mm 002620000 SY005423

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 1 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005423

Gyártói cikkszám

002620000

Gyártói típuskód

002620000

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

1 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Lekapcsolási teljesítmény:

100 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.5 W

ETI CH10 500V gG 1A hengeres biztosító, O10mm x 38mm 002620000