ETI - ETI CH10 500V gG 4A hengeres biztosító, O10mm x 38mm 002620003 SY005424 - 002620003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 4 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005424
Gyártói cikkszám
002620003
Gyártói típuskód
002620003
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.4 W
ETI CH10 500V gG 4A hengeres biztosító, O10mm x 38mm 002620003