Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - ETI CH10 PV 1000V 16A hengeres biztosító napelemekhez 10x38mm 00262510 SY005427 - 002625107

MásolásMásolás
ETI - ETI CH10 PV 1000V 16A hengeres biztosító napelemekhez 10x38mm 00262510 SY005427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005427

Gyártói cikkszám

002625107

Gyártói típuskód

002625107

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

1000 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Rendeltetés:

gPV

Lekapcsolási teljesítmény:

10 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.6 W

ETI CH10 PV 1000V 16A hengeres biztosító napelemekhez 10x38mm 00262510