Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - ETI CH14 500V gG 50A hengeres biztosító, O14mm x 51mm 002630019 SY005526 - 002630019/002651035

MásolásMásolás
ETI - ETI CH14 500V  gG 50A hengeres biztosító, O14mm x 51mm 002630019 SY005526

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005526

Gyártói cikkszám

002630019/002651035

Gyártói típuskód

002630019/002651035

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

ETI CH14 500V gG 50A hengeres biztosító, O14mm x 51mm 002630019