Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - ETI NV/NH 00 C gL-gG KOMBI 500V 35A késes biztosító 004181209 SY005530 - 004181209

MásolásMásolás
ETI - ETI NV/NH 00 C gL-gG KOMBI 500V 35A késes biztosító 004181209 SY005530

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 35 A

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Névleges feszültség DC - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005530

Gyártói cikkszám

004181209

Gyártói típuskód

004181209

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

35 A

Névleges feszültség AC:

500 V

Névleges feszültség DC:

250 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.3 W

ETI NV/NH 00 C gL-gG KOMBI 500V 35A késes biztosító 004181209