Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Eti PK 00 M8-2M6 3p S késes biztosító aljzat, 00 méret 004132102 SY005497 - 004132102

MásolásMásolás
ETI - Eti PK 00 M8-2M6 3p S késes biztosító aljzat, 00 méret 004132102 SY005497

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - NH00

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - felcsavarozható

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005497

Gyártói cikkszám

004132102

Gyártói típuskód

004132102

Méret:

NH00

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

felcsavarozható

Gyűjtősínre csatlakozás:

Igen

Befordító berendezés:

Nem

Eti PK 00 M8-2M6 3p S késes biztosító aljzat, 00 méret 004132102