ETI - Kiselosztó fk 36mod 3/12 áa IP65 PEN ETI 1101064 SY005444 - 001101064
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 3
Modulszélesség - 12
Szerelési mód - falon kívül
Szín - szürke
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005444
Gyártói cikkszám
001101064
Gyártói típuskód
001101064
Sorok száma:
3
Modulszélesség:
12
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
283 mm
Védettség:
IP65
Magasság:
482 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Mélység:
106 mm
Sorolható:
Nem
RAL-szám:
7035
Kiselosztó fk 36mod 3/12 áa IP65 PEN ETI 1101064