ETI - VLC22 3P biztosítós szakaszoló EFD22 2570004 SY001652 - 002570004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Névleges tartós áram Iu - 100 A
Biztosító betétekhez használható - 22x58 mm
Pólusszám - 3
Padlóra rögzítésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001652
Gyártói cikkszám
002570004
Gyártói típuskód
002570004
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges tartós áram Iu:
100 A
Biztosító betétekhez használható:
22x58 mm
Pólusszám:
3
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Működtető elem helyzete:
elöl
VLC22 3P biztosítós szakaszoló EFD22 2570004