Faház - Szemessaru 16mm2 D=6,3mm sziglen forr G13671 - FS 16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Rögzítő lyukak száma - 1
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13671
Gyártói cikkszám
FS 16
Gyártói típuskód
FS 16
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Rögzítő lyukak száma:
1
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Szemessaru 16mm2 D=6,3mm sziglen forr