Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Faház - Szemessaru 35mm2 D=8,4mm sziglen forr G14189 - FS 35

MásolásMásolás
Faház - Szemessaru  35mm2 D=8,4mm sziglen forr G14189

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14189

Gyártói cikkszám

FS 35

Gyártói típuskód

FS 35

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Szemessaru 35mm2 D=8,4mm sziglen forr