Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Faház - Szemessaru 70mm2 D=10,5mm sziglen forr G47602 - FS 70

MásolásMásolás
Faház - Szemessaru  70mm2 D=10,5mm sziglen forr G47602

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47602

Gyártói cikkszám

FS 70

Gyártói típuskód

FS 70

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIY 350V 1x0,25 bl-gn Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 kék-zöld