Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Famatel - Kötődoboz műa sülly 100x 50mm kerek fedéllel 3211 IP30 GT72087 - 3211

MásolásMásolás
Famatel - Kötődoboz műa sülly 100x 50mm kerek fedéllel 3211 IP30 GT72087

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Forma - körszelvény

  • Szín - fekete

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8429760211297

Sonepar cikkszám

GT72087

Gyártói cikkszám

3211

Gyártói típuskód

3211

Szerelési mód:

süllyesztett

Forma:

körszelvény

Szín:

fekete

Kivitel:

egyes

Átmérő:

100 mm

Védettség:

IP30

Építési forma:

kötődoboz/-szekrény

Beültetés:

nélkül

Mélység:

50-50 mm

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Sorolható:

Nem

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Eszközbeültetések számához:

1

Anyag:

műanyag

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetés hátulról:

Igen

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

vakfedél

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Speciális felhasználás:

nélkül

Relék ; Időrelé ; %Időrelé ütemadó 24V/AC 0,05s-10h moduláris 1érint