Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Fény-Modul - Foglalathoz KÖZCSAVAR M10x1 L=30mm GT98444 - 1082

MásolásMásolás
Fény-Modul - Foglalathoz KÖZCSAVAR M10x1 L=30mm GT98444

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szín - egyéb

  • Hosszúság - 30 mm

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98444

Gyártói cikkszám

1082

Gyártói típuskód

1082

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szín:

egyéb

Hosszúság:

30 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Átmérő:

10 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Ragasztópisztoly (elektromos) ; Dremel 940