Festo - Nyomáskapcsoló IP65 SN032187
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Őrnek alkalmas - Igen
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Határolónak alkalmas - Nem
Bekapcsolási nyomás - 1-12 bar
Médium hőmérséklet - -20-80 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN032187
Gyártói cikkszám
161760
Gyártói típuskód
PEV-1/4SC-OD
Őrnek alkalmas:
Igen
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Határolónak alkalmas:
Nem
Bekapcsolási nyomás:
1-12 bar
Médium hőmérséklet:
-20-80 °C
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
250-250 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
125-125 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
5 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Elektronikus kivitel:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Védettség:
IP65