Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Alkonykapcsoló 230VAC 2záró 2ák 16A GT36379 - 104282300000

MásolásMásolás
FINDER - Alkonykapcsoló 230VAC 2záró 2ák 16A GT36379

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - egyéb

  • Kikapcsolási fényerő - 1-80 lx

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés) - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823334929

Sonepar cikkszám

GT36379

Gyártói cikkszám

104282300000

Gyártói típuskód

10.42.8.230.0000

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

egyéb

Kikapcsolási fényerő:

1-80 lx

Szerelési mód:

falon kívül

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

16 A

Bekapcsolási fényerő:

1-80 lx

Bekapcsolási késleltetés:

15 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

3700 W

Automata éjszakai lekapcsolással:

Nem

Kikapcsolási késleltetés:

30 s

C-teher:

Igen

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

400 W

Szín:

fehér

Lengő:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

230 V

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-30-70 °C

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

DALI-illesztőhellyel:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Igen

Szélesség:

58.6 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Magasság:

110.6 mm

Mélység:

36.8 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 230VAC 3morze 10A tesztgombbal