Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Alkonykapcsoló külső fényérzékelővel 110-230VAC 1záró 16A IP20 GT70133 - 113182300000

MásolásMásolás
FINDER - Alkonykapcsoló külső fényérzékelővel 110-230VAC 1záró 16A IP20 GT70133

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Világossági érték beállítási tartománya - 1-100 lx

  • Max. vezetékhossz fényérzékelő - 50 m

  • Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés

  • Védettség (IP) fényérzékelő - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823347837

Sonepar cikkszám

GT70133

Gyártói cikkszám

113182300000

Gyártói típuskód

11.31.8.230.0000

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Világossági érték beállítási tartománya:

1-100 lx

Max. vezetékhossz fényérzékelő:

50 m

Fényérzékelő szerelési módja:

falra szerelés

Védettség (IP) fényérzékelő:

IP54

Programozható éjszakai lekapcsolással:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Érzékelő/billentyűbemenet:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Fényérzékelő biztonsági osztálya:

III

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

750 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

12 A

Névleges feszültség fényérzékelő:

5 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

60.8 mm

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Alkonykapcsoló, sorolható ; Alkonykapcsoló 110-230VAC 1záró 16A