FINDER - Analóg jeladó 0-10V TS35 sínre 24VAC/DC IP20 GT89209 - 195000240000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Választókapcsolók száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Nyomógombok száma - 0
Fényjelzők száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823336435
Sonepar cikkszám
GT89209
Gyártói cikkszám
195000240000
Gyártói típuskód
19.50.0.024.0000
Parancshelyek száma:
1
Választókapcsolók száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Nyomógombok száma:
0
Fényjelzők száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Védettség:
IP20
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Gomba alakú gombok száma:
0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
1