Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Áramérzékelő relé, 2 váltóérintkező 10A GT64288 - 601240110040

MásolásMásolás
FINDER - Áramérzékelő relé, 2 váltóérintkező 10A GT64288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 250-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 250-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823293868

Sonepar cikkszám

GT64288

Gyártói cikkszám

601240110040

Gyártói típuskód

60.12.4.011.0040

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

250-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

250-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Névleges áram:

10 A

Szélesség:

32.5 mm

Magasság:

66.8 mm

Mélység:

36.4 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Áramérzékelő relé, 2 váltóérintkező 10A