Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Csatoló relé, 2 váltóé, 10A (aranyozott érintk.) IP20 SN021584 - 583290245050

MásolásMásolás
FINDER - Csatoló relé, 2 váltóé, 10A  (aranyozott érintk.) IP20 SN021584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823362458

Sonepar cikkszám

SN021584

Gyártói cikkszám

583290245050

Gyártói típuskód

58.32.9.024.5050

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

27 mm

Magasság:

78.4 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

86.9 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Egyéb relé ; Csatoló relé, 2 váltóé, 10A (aranyozott érintk.)