Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Csatoló SSR relé SN129303 - 389170249024

MásolásMásolás
FINDER - Csatoló SSR relé SN129303

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129303

Gyártói cikkszám

389170249024

Gyártói típuskód

389170249024

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

76 mm

Záróérintkezők száma:

1

Mélység:

93.6 mm

Csatoló SSR relé