FINDER - Elektronikus léptető relé GT98193 - 133182304300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 12 A
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823376783
Sonepar cikkszám
GT98193
Gyártói cikkszám
133182304300
Gyártói típuskód
13.31.8.230.4300
Névleges áram:
12 A
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Funkció:
mechanikus
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
2.1
Beépítési mélység:
39 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Max. izzólámpa terhelés:
800 W
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Max. fénycsőterhelés:
400 VA
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
400 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
300 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
5 A