Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Elosztószekr ellenállásfűtés 150W 120-240VAC/DC IP20 GT49365 - 7H1102301150

MásolásMásolás
FINDER - Elosztószekr ellenállásfűtés 150W 120-240VAC/DC IP20 GT49365

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 150 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 120-240 V

  • Fúvókával - Nem

  • Üzemi feszültség DC-nél - 120-240 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823350097

Sonepar cikkszám

GT49365

Gyártói cikkszám

7H1102301150

Gyártói típuskód

7H.11.0.230.1150

Névleges teljesítmény:

150 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

120-240 V

Fúvókával:

Nem

Üzemi feszültség DC-nél:

120-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szobatermosztáttal:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

120-240 V

Szélesség:

60 mm

Magasság:

110 mm

Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

150 W

Mélység:

90 mm

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

1

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ellenállásfűtés 150W 120-240VAC/DC