FINDER - Elosztószekr ellenállásfűtés ventil.-al 250W 120-240VAC/DC IP20 GT57168 - 7H1282301250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 250 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Fúvókával - Igen
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823350110
Sonepar cikkszám
GT57168
Gyártói cikkszám
7H1282301250
Gyártói típuskód
7H.12.8.230.1250
Névleges teljesítmény:
250 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Fúvókával:
Igen
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Szélesség:
85 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
111 mm
Védettség:
IP20
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ellenállásfűtés ventil.-al 250W 120-240VAC/DC