FINDER - Elosztószekr kimeneti szűrő GT88077 - 7F0500005000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 320 mm
Magasság - 320 mm
Mélység - 29.5 mm
Szűrőosztály - G4
Szűrőbetéttel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823360782
Sonepar cikkszám
GT88077
Gyártói cikkszám
7F0500005000
Gyártói típuskód
7F.05.0.000.5000
Szélesség:
320 mm
Magasság:
320 mm
Mélység:
29.5 mm
Szűrőosztály:
G4
Szűrőbetéttel:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Védettség:
IP54
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-15-55 °C
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Elosztószekr kimeneti szűrő