FINDER - Elosztószekr. Lámpához kábel AC IP20 SN067968 - 07L01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2 m
Köpeny anyaga - egyéb
Köpeny színe - fehér
Vezeték névleges keresztmetszet - 3 mm2
1. csatlakozó - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN067968
Gyártói cikkszám
07L01
Gyártói típuskód
07L.01
Hosszúság:
2 m
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
3 mm2
1. csatlakozó:
egyéb
Erek száma:
2
2. csatlakozó:
egyéb
Védettség:
IP20
Névleges áram:
2.5 A
Védővezetővel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Névleges feszültség:
100-240 V
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
5 mm
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül