FINDER - Elosztószekr. Lámpához összekötő kábel IP20 SN067969 - 07L10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1 m
Köpeny anyaga - egyéb
Köpeny színe - fehér
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
1. csatlakozó - profilcsatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN067969
Gyártói cikkszám
07L10
Gyártói típuskód
07L.10
Hosszúság:
1 m
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
1. csatlakozó:
profilcsatlakozó
Erek száma:
2
2. csatlakozó:
készülékcsatlakozó (IEC 60320)
Védettség:
IP20
Névleges áram:
2.5 A
Védővezetővel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Névleges feszültség:
100-240 V
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
5 mm
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül