FINDER - Fázisfigyelő relé 400VAC 3fázisú 2mod G71461 - 713184001010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Levehető szorítókkal - Nem
1. feszültségmérési tartomány - 320-420 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Feszültség küszöbértéke - 320-320 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823275956
Sonepar cikkszám
G71461
Gyártói cikkszám
713184001010
Gyártói típuskód
71.31.8.400.1010
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Nem
1. feszültségmérési tartomány:
320-420 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Feszültség küszöbértéke:
320-320 V
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
300 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
300 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Szélesség:
35 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
85 mm