Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Fázisfigyelő relé 400VAC 3fázisú 2mod naplóz G71462 - 713184001021

MásolásMásolás
FINDER - Fázisfigyelő relé 400VAC 3fázisú 2mod naplóz G71462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • 1. feszültségmérési tartomány - 320-460 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Feszültség küszöbértéke - 320-320 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823275963

Sonepar cikkszám

G71462

Gyártói cikkszám

713184001021

Gyártói típuskód

71.31.8.400.1021

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

1. feszültségmérési tartomány:

320-460 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Feszültség küszöbértéke:

320-320 V

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

12 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

12 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Szélesség:

35 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

85 mm

Relék ; Feszültségfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 400VAC 3fázisú 2mod naplóz