FINDER - Fázisfigyelő relé 400VAC 3fázisú GT78612 - 706184000000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 170-500 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 170-500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823371986
Sonepar cikkszám
GT78612
Gyártói cikkszám
706184000000
Gyártói típuskód
70.61.8.400.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
170-500 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
170-500 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Feszültségmérési tartomány:
0-0 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.5 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
87 mm
Mélység:
60.8 mm